| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23285833 Herst.-Nr.: 9773 EAN/GTIN: 6970648212865 |
| |
|
| | |
| Gaming Kopfhörer Lenovo HS15 black Gaming Kopfhörer mit LED Beleuchtung, max. Leistungsaufnahme: 20 mW, Nennleistung: 10 mW, Treibereinheiten: 2x 50 mm - Impedanz:20 Ohm +/- 15 %, Empfindlichkeit: 115 dB +/-3 dB, Stecker: 3,5 mm Klinke + USB-Kabel: 2,2 m +/- 10 %, Mikrofon-Durchmesser: 6,0x2,7 mm, Mikrofon-Impedanz: <= 2,2 kOhm Weitere Informationen: | | Impedanz: | 20 Ohm | Frequenz: | 20..20000 Hz | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,75* | € 42,02* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 40,97* | € 43,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|