Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort2.0 Kabel 2m DP202Lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DisplayPort2.0 Kabel 2m DP202Lose
DisplayPort2.0 Kabel 2m DP202Lose
Artikel-Nr.:
     3517K-23286102
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000153817801
EAN/GTIN:
     4005298096502
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m 2.0
displayport kabel
displayport kabel 2m

DisplayPort2.0 Kabel 2m DP202Lose

Vergoldete Kontakte, ultra-hohe Bitrate (UHBR10), unterstützt Auflösungen von 8K bei 60 Hz, 4K bei 120 Hz, Daisy Chain (Reihenschaltung von Monitoren, z.B 2x 4K bei 60 Hz), unterstützt HDR10, Kopierschutz: HDCP2.2, DPCP1.1, Verpackung: Lose
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Länge:
2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,42*
€ 13,99*
€ 3,90*
ab € 14,10*
€ 15,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.