Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidringverschraubung Einstellb.6 L-NPT EVGE 6 LR NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVGE6LRNPT Einstellb. Schneidringverschr. 6 L-NPT 1/8", Stahl verzinkt
EVGE6LRNPT Einstellb. Schneidringverschr. 6 L-NPT 1/8", Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Einschraubverschraubung mit Rohrstutzen, NPT-Gewinde, 1.4571
Zeichnung: Einstellbare Einschraubverschraubung mit Rohrstutzen, NPT-Gewinde
Artikel-Nr.:
     3517K-23503958
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     35238
EAN/GTIN:
     4050571287764
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung

Schneidringverschraubung Einstellb.6 L-NPT EVGE 6 LR NPT

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,10*
€ 22,39*
2 Tage
61
€ 8,90*
ab € 16,23*
€ 22,49*
€ 3,90*
ab € 18,40*
€ 25,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.