Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Verbinder 75-B/52-C, 1.4581 STK 89/66 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STK89/66ES Storz-Verbinder 75-B / 52-C, 1.4581
STK89/66ES Storz-Verbinder 75-B / 52-C, 1.4581
Exemplarische Darstellung: Storz-Übergangsstück, 1.4581
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Zeichnung: Größenbestimmung Storz-Kupplung
Artikel-Nr.:
     3517K-23505885
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     42521
EAN/GTIN:
     4050571646882
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung 75b edelstahl
storz kupplung

Storz-Verbinder 75-B/52-C, 1.4581 STK 89/66 ES

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Druckbereich: bis 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel.
Weitere Suchbegriffe: storzkupplung 75b
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 406,02*
€ 478,24*
2 Tage
64
€ 5,90*
ab € 407,29*
€ 478,82*
Frei Haus
ab € 413,69*
€ 482,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,24*
€ 569,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,18*
€ 566,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,09*
€ 536,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,65*
€ 520,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,02*
€ 483,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.