Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott-Anschweißverschr. 15 L, Klemmring SVAS L NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gerade Anschweiß-Schottverschraubung, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gerade Anschweiß-Schottverschraubung, 1.4571
Artikel-Nr.:
     3517K-23506018
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     39820
EAN/GTIN:
     4050571674854
Suchbegriffe:
Anschweißverschraubung
Anschweiß-Schottverschraubung
Schott-Anschweißverschraubung

Schott-Anschweißverschr. 15 L, Klemmring SVAS L NC

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 99,64*
€ 122,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,78*
€ 122,81*
Frei Haus
ab € 104,01*
€ 127,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.