Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Schlauchaufroller 20mtr. 10mm Schl. SA 502010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Schlauchaufroller 20mtr. 10mm Schl. SA 502010
Artikel-Nr.:
     3517K-23510120
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     13046
EAN/GTIN:
     4050571609900
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Autom. Schlauchaufroller 20mtr. 10mm Schl. SA 502010

Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch vernickelt bei Typ 1.4301), Anschluss: Stahl verzinkt Betriebsdruck: max.
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.978,26*
€ 2.157,47*
Frei Haus
ab € 1.994,18*
€ 2.178,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,47*
€ 2.567,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.136,56*
€ 2.542,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.046,23*
€ 2.435,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.001,00*
€ 2.381,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.978,26*
€ 2.354,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.