Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Klemmr.verschraub. R 1/2"-15mm, Messing KGE 1215 KON MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGE1215KONMS Gerade Klemmringverschraubung R 1/2"-15 (M20x1,5)mm, Messing
KGE1215KONMS Gerade Klemmringverschraubung R 1/2"-15 (M20x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gerade Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     3517K-23517782
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32877
EAN/GTIN:
     4050571404604

Gerade Klemmr.verschraub. R 1/2"-15mm, Messing KGE 1215 KON MS

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polymer Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
468
€ 8,90*
ab € 10,14*
€ 14,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,13*
€ 14,58*
€ 3,90*
ab € 11,61*
€ 16,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.