Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederdruck-Druckminderer G1/4 Zoll DRV 250-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRV250-14 Niederdruck-Druckminderer G 1/4" 0,2 - 2 bar
DRV250-14 Niederdruck-Druckminderer G 1/4" 0,2 - 2 bar
Exemplarische Darstellung: Niederdruck-Druckminderer
Artikel-Nr.:
     3517K-23576706
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     152110
EAN/GTIN:
     4050571274207
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer stickstoff

Niederdruck-Druckminderer G1/4 Zoll DRV 250-14

Ausführung: Membrandruckregler, nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss, Federhaube: Pressmessing (>G 1"
: Grauguss), Membrane und Dichtungen: NBR / CR Temperaturbereich: max. 75°C Medien: Druckluft, Stickstoff, neutrale und nicht brennbare Gase, Wasser und neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, kein Dampf! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf.
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, druckminderer 1/4 zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,01*
€ 191,40*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 165,12*
€ 191,98*
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 199,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.