| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23864993 Herst.-Nr.: 4980 EAN/GTIN: 4048652116874 |
| |
|
| | |
| M-Bus Energiedatenlogger MLog80+#"4980 Der Datenlogger MLog80+ verbindet unterschiedliche Zähler bzw. Zählernetzwerke mit einer Software zur Zählerfernauslesung oder zum Energiemanagement. Die Daten der angeschlossenen Zähler werden zyklisch erfasst und auf dem Gerät abgespeichert, um dann an eine zentrale Software im Intranet oder in die Cloud weitergeleitet zu werden. Die Intervalle sind frei wählbar. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | sonstige | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.367,31* | € 1.429,70* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.367,29* | € 1.430,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.381,38* | € 1.443,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.456,16* | € 1.522,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|