Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte EM 115VAC CL 81640067


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 816.400.67 Alarmlichtindikator 115 V Weiß
Werma 816.400.67 Alarmlichtindikator 115 V Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-23961111
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     816.400.67
EAN/GTIN:
     4049787015650
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma

LED-Dauerleuchte EM 115VAC CL 81640067

LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
115 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Einbau
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 101,26*
€ 123,03*
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 123,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,53*
€ 126,00*
Frei Haus
ab € 105,49*
€ 127,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,51*
€ 130,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 7,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 48,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 116,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 23,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.