| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23961373 Herst.-Nr.: 860.640.12 EAN/GTIN: 4049787028438 |
|
|
| | |
| WIN slave performance KS 71 24VAC/DC BK 86064012 Kostengünstiges, funkbasiertes Maschinendatenerfassungssystem (MDE- System) Produktionsprozesse analysieren und optimieren Stückzahl- und Zustandsüberwachung unterschiedlicher Maschinen Geringer Installationsaufwand und intuitive Softwarebedienung Weitere Informationen: | | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,15* | € 469,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 421,28* | € 475,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 478,00* | € 552,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 576,70* | € 640,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 585,78* | € 654,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|