Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box-PC BL2 BPC 1541#1272688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-23962101
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1272688
EAN/GTIN:
     4063151465100
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Box-PC BL2 BPC 1541#1272688

Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und energieeffizientem Intel® Atom® E3940-Prozessor mit 64 GB eMMC und Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-Betriebssystem.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
12..30 V
IO-Link Master:
nein
Vorinstalliertes Betriebssystem:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Mit Festplatte:
ja
Mit Grafikkarte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 967,79*
€ 1.045,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,49*
€ 1.046,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 973,19*
€ 1.051,64*
Frei Haus
ab € 971,44*
€ 1.056,14*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.007,49*
€ 1.088,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,58*
€ 1.244,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,71*
€ 1.242,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,53*
€ 1.220,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,07*
€ 1.193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,79*
€ 1.151,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1147464
ab € 36,52*
Zubehör
Phoenix
1147655
ab € 23,68*
Zubehör
Phoenix
1147739
ab € 34,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2404774
ab € 74,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.