Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC BL2 PPC21.5 7101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panel-PC BL2 PPC21.5 7101
Artikel-Nr.:
     3517K-23962110
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1099333
EAN/GTIN:
     4063151019877
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc i5
industrie-pc
industrie-pc phönix contact

Panel-PC BL2 PPC21.5 7101

Panel-PC mit 54.6 cm/21.5"
TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), Intel® Core i5-6300U, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, ohne Betriebssytem und Anwender-Software: ohne Anwender-Software. (Bussystem:)
Weitere Informationen:
Ausführung des Displays:
TFT
Vorinstalliertes Betriebssystem:
ohne
Mit Touchscreen:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Betriebstemperatur:
0..50 °C
Mit Festplatte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.089,20*
€ 3.324,39*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.094,21*
€ 3.325,34*
Frei Haus
ab € 3.120,58*
€ 3.356,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.324,39*
€ 3.956,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.291,46*
€ 3.916,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.182,72*
€ 3.787,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.121,94*
€ 3.715,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.089,20*
€ 3.676,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1185773
ab € 341,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1185762
ab € 626,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1185771
ab € 199,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.