| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23962599 Herst.-Nr.: PFXGP4301TADC EAN/GTIN: 3606489872267 |
| |
|
| | |
| Grafikdisplay PFXGP4301TADC Grafikdisplay. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit SW-Schnittstellen: | ja | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.015,14* | € 1.081,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.167,56* | € 1.277,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.242,02* | € 1.316,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.258,25* | € 1.345,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.464,31* | € 1.558,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|