Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick Flat Front tast. Metallachse M30I-FWJS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M30I-FWJS4 Joystick, Flat 188178 Front, tastend, vertikal 188178
EATON M30I-FWJS4 Joystick, Flat 188178 Front, tastend, vertikal 188178
Artikel-Nr.:
     3517K-23965759
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     188178
EAN/GTIN:
     4015081858415
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton moeller stufenschalter

Joystick Flat Front tast. Metallachse M30I-FWJS4

Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 4 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Funktion: tastend, in jeder Position, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Joysticklänge:
66 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,53*
€ 58,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,73*
€ 58,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,59*
€ 59,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,44*
€ 59,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,14*
€ 70,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216402
ab € 3,27*
Ähnlich
Eaton
279437
ab € 2,17*
Ähnlich
Eaton
216401
ab € 0,98*
Ähnlich
Eaton
288852
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.