Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalsäule 115-230V DC rt/ge/gn 69110068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma FlatSIGN Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün, Rot, Gelb
Werma FlatSIGN Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-25238807
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     691.100.68
EAN/GTIN:
     4049787020616
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

LED-Signalsäule 115-230V DC rt/ge/gn 69110068

LED-Signalsäule in halbrundem Design mit 160 Grad Abstrahlwinkel Transparentes Gehäuse! Dauer- oder Blinklicht anwendungsspezifisch einstellbar Einfache Wandmontage und zusätzliches umfangsreiches Montage-Kit für weitere Befestigungsmöglichkeiten (Zubehör)
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 108,36*
€ 8,95*
ab € 85,81*
€ 108,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 114,21*
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 114,21*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 98,82*
€ 119,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.691.01
€ 23,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.