Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht-LED rot, 24V SL7-FL24-R-HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-25240740
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171422
EAN/GTIN:
     4015081679515
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte

Blitzlicht-LED rot, 24V SL7-FL24-R-HP

Blitzlichtmodul, Farbe rot, Hochleistungs-LED für höchste Signalwirkung, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: High Performance LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
73 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
18..26 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
18..26 V
Betriebsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,73*
€ 160,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,75*
€ 165,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,52*
€ 173,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,28*
€ 179,24*
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 179,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171459
ab € 95,95*
Ähnlich
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 44,73*
Ähnlich
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,64*
Ähnlich
Eaton
171448 SL7-CB-IMS
ab € 29,48*
Ähnlich
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 60,83*
Ähnlich
Eaton
171453 SL7-CB-T-250
ab € 63,91*
Ähnlich
Eaton
177312 SL7-CB-800
ab € 90,03*
Ähnlich
Eaton
171445 SL7-CB-400
ab € 53,65*
Ähnlich
Eaton
171458 SL7-FMS-400
ab € 123,58*
Ähnlich
Eaton
171454 SL7-CB-T-400
ab € 80,27*
Ähnlich
Eaton
171457 SL7-FMS-250
ab € 107,34*
Ähnlich
Eaton
171443
ab € 32,38*
Ähnlich
Eaton
171444
ab € 37,22*
Ähnlich
Eaton
171449
ab € 29,20*
Ähnlich
Eaton
171450
ab € 31,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.