Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse f.Leuchtmelder grün,flach M22-XL-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-25278984
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216455
EAN/GTIN:
     4015082164553
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Leuchtmelder

Linse f.Leuchtmelder grün,flach M22-XL-G

Einfarbige flache RMQ-Titan Leuchtmelder-Farblinse. Passt auf das Leuchtmelder Frontelement. Kann z.B. als Ersatz und auch zur Farbänderung eines Leuchtmelders verwendet werden. Ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22,5 mm
Durchmesser:
29,6 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,22*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,08215*
€ 1,52215*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,66*
10
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,70*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,15*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.