Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-26281925 Herst.-Nr.: 25020400007 EAN/GTIN: 7332515028433 |
| |
|
| | |
| T-Shirt schwarz, Gr.XL 25020400007 Klassisches T-Shirt mit Baumwollkomfort und viel Platz für Ihre Veredlung. Verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für eine extra lange Lebensdauer. Elasthan im Nacken sorgt für einen guten Sitz, auch nach vielen Wäschen. Gedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden. 100% Baumwolle, 160 g/qm. Weitere Informationen: | | Größe (US/CA): | XL | Geschlecht: | Herren | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Baumwolle | Warnschutz nach EN ISO 20471: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,38* | € 13,65* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,68* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|