Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-27267128 Herst.-Nr.: XVUC44 EAN/GTIN: 3606480886959 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchtelement Blinklicht - rot XVUC44 Die modularen Signalsäulen der Baureihe Harmony XVU sind visuelle und akustische Meldegeräte, die verschiedene Zustände oder Betriebsabläufe einer Maschine oder Applikation zuverlässig anzeigen. Die Leuchtsäulen zeichen sich neben ihrem ästhetischem Design durch eine Super Bright LED aus, welche eine optimale 360 Grad Sichtbarkeit ermöglicht. Durch die einfache, werkzeuglose Montage eignet sich die robuste Leuchtsäule XVU für viele verschiedene Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Automobil, Werkzeugmaschinen oder Fördertechnik. Weitere Informationen: | | Funktion: | Blitzlicht | Farbe: | rot | Außendurchmesser: | 60 mm | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Leuchtmittel: | LED | Gehäusefarbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte 24v rot, warnlampe, alarmblitzleuchte 24v |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,63* | € 44,65* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,94* | € 44,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,77* | € 45,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,66* | € 46,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,58* | € 48,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|