Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 230V 16A für IR-Strahler HWP-Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder 230V 16A für IR-Strahler HWP-Bewegungsmelder
Bewegungsmelder 230V 16A für IR-Strahler HWP-Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     3517K-28058571
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     HWP-BM
EAN/GTIN:
     4010202600553
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
IR-Scheinwerfer

Bewegungsmelder 230V 16A für IR-Strahler HWP-Bewegungsmelder

Bewegungsmelder mit einstellbarer Empfindlichkeit und Einschaltdauer. 230 V, 13 A, Schutzart IP44. Erfassungsbereich bis 12m, Einschaltdauer: 5s - 18min.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.