Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S3-2500-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S3-2500-T
IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S3-2500-T
Artikel-Nr.:
     3517K-28058698
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300110
EAN/GTIN:
     4026911104213
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
heizstrahler elektrisch

IR-Heizstrahler Solamagic 2,5kW,IP44 SM-S3-2500-T

Der neue SOLAMAGIC S3 ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und schaffen konstante, angenehme Wärmezone auf Balkonen, Terrassen oder auch in Gastronomie-Außenbereichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
titan
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2500 W
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 510,27*
€ 610,80*
€ 5,95*
ab € 514,14*
€ 611,41*
Frei Haus
ab € 515,90*
€ 616,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,80*
€ 726,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,90*
€ 723,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,68*
€ 686,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,80*
€ 660,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,27*
€ 607,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100792-2
ab € 72,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.