Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Glasheizstrahler PURE 3000W,Korpus ws MHS-PE3000WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Glasheizstrahler PURE 3000W,Korpus ws MHS-PE3000WT.100
Design Glasheizstrahler PURE 3000W,Korpus ws MHS-PE3000WT.100
Artikel-Nr.:
     3517K-28069532
Hersteller:
     ELKA Krischke
Herst.-Nr.:
     613.001.001
EAN/GTIN:
     4260005158946
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
heizstrahler elektrisch

Design Glasheizstrahler PURE 3000W,Korpus ws MHS-PE3000WT.100

Basis-Modelle: externe Steuerung, Integration in Steuerungs-Systeme wie somfy, KNX, Elsner etc. möglich (Ab 2020 Möglichkeit der optionalen Aufrüstung mit einer SmartBox Steuerungs-Einheit zur Fernsteuerung per IR-Fernbedienung.), konvex geformter Front-Screen, high Performance Industrie-Glas-Keramik SCHOTT NEXTREMA®, beschichteter Aluminium-Korpus, energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente direkt hinter der gewölbten Glas-Front, patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite, sichtbares Licht < 300 Lumen, maximale Leistung in 20-30 Sekunden, IP65, Montage-Halterung mit Abstand max.
Weitere Informationen:
Max. Heizleistung:
3000 W
Höhe:
1044 mm
Breite:
166 mm
Tiefe:
87 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.094,16*
€ 1.277,33*
Frei Haus
ab € 1.100,18*
€ 1.289,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,33*
€ 1.520,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,59*
€ 1.503,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,50*
€ 1.419,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,27*
€ 1.365,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,16*
€ 1.302,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.