Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen RRH NO TR 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen RRH NO TR 1000
Rippenrohrheizofen RRH NO TR 1000
Artikel-Nr.:
     3517K-28069588
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH NO TR 1000
EAN/GTIN:
     4030262005877
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen RRH NO TR 1000

Rippenrohrheizofen mit niedriger Oberflächentemperatur mit Thermostat, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
ja
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 621,31*
€ 739,74*
€ 5,95*
ab € 623,83*
€ 740,34*
Frei Haus
ab € 631,48*
€ 746,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,74*
€ 880,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,74*
€ 871,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,10*
€ 830,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,64*
€ 798,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,31*
€ 739,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.