Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunkelstrahler 2kW, sw, IP65 ETEXODARK2000B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunkelstrahler 2kW, sw, IP65 ETEXODARK2000B
Dunkelstrahler 2kW, sw, IP65 ETEXODARK2000B
Artikel-Nr.:
     3517K-28069768
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     45013
EAN/GTIN:
     9120105413459

Dunkelstrahler 2kW, sw, IP65 ETEXODARK2000B

Der neue Premium-Dunkelstrahler ETHERMA EXO DARK ist die optimale Lösung für den windgeschützten Außenbereich. Zudem eignet er sich als Zusatzheizung für Wintergärten oder Pavillons. Die Ultra-Low-Glare Infrarotröhre überzeugt dabei durch ihre angenehme Infrarotwärme und den minimalen Restlichtanteil von nur 1 lux pro Kilowatt und Quadratmeter. Dabei kann der Heizstrahler in der Ausführung RC einfach mit der optional erhältlichen Fernbedienung in drei Stufen (33/66/100% der Maximalleistung) gedimmt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
660 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 496,82*
€ 582,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 505,96*
€ 593,06*
Frei Haus
ab € 515,59*
€ 605,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,08*
€ 699,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,36*
€ 665,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,39*
€ 644,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,96*
€ 602,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
45012
ab € 497,88*
Ähnlich
Etherma
45016
ab € 645,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.