Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeautomat m.1 Glaskanne M 170 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeautomat m.1 Glaskanne M 170 230 V
Kaffeeautomat m.1 Glaskanne M 170 230 V
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517K-28654613
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     20348
EAN/GTIN:
     4024472203482
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeeautomat m.1 Glaskanne M 170 230 V

Filterkaffeemaschine Melitta® 170 M Ohne Wasseranschluss 1 Kanne pro Gerät 2 x 1,8 L maximale Bevorratung Stundenleistung von ca. 125 Tassen Anschlusswert 230 V/2,025 kW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
2025 W
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Chrom
Milchaufschäumung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,85*
€ 213,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,42*
€ 218,60*
Frei Haus
ab € 189,55*
€ 225,18*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 192,53*
€ 228,26*
€ 2,95*
ab € 190,59*
€ 232,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
KAGM180
ab € 19,25*
Zubehör
Melitta
ab € 4,38*
Zubehör
Melitta
16266
ab € 8,93*
Zubehör
Melitta
16615
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.