Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbank-Heizelement 648x258x46mm, 140W VL-RH0140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbank-Heizelement 648x258x46mm, 140W VL-RH0140
Unterbank-Heizelement 648x258x46mm, 140W VL-RH0140
Artikel-Nr.:
     3517K-29150747
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VL-RH0140
EAN/GTIN:
     4250939305011

Unterbank-Heizelement 648x258x46mm, 140W VL-RH0140

Als Infrarotheizung wird das Unterbank-Heizelement ortsfest zur Beheizung in denkmalgeschützten Gebäuden und in Kirchen unter Bänken eingesetzt. Die Unterbank-Infrarotheizung der Baureihe VL-RH ist für die Unterbankmontage aber auch für die Montage an der Holzdecke geeignet. Das effektive und trotzdem kleinformatige Unterbankheizelement erwärmt strahlungsorientiert den Fußboden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
140 W
Max. Heizleistung:
140 W
Min. Montagehöhe:
0,35 m
Max. Montagehöhe:
1 m
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,71*
€ 394,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.