Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte f. Beton 400V 7,9qm, 2295W DEVIsnow 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-29150819
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F0621
EAN/GTIN:
     5703466229255
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte f. Beton 400V 7,9qm, 2295W DEVIsnow 300

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-2295 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
30000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,57*
€ 559,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,15*
€ 555,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,44*
€ 490,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.