| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29150828 Herst.-Nr.: 140F0624 EAN/GTIN: 5703466229286 |
| |
|
| | |
| Heizmatte f. Beton 400V 6,0qm, 1730W DEVIsnow 300#0624 Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl. Weitere Informationen: | | Mit Trägermatte: | ja | Fixierung des Heizleiters: | geklebt | Selbstklebend: | nein | Anschlussleistung: | -1730 W | Leistung: | 300 W/m² | Heizleiterbelastung: | 30 W/m | Anzahl der Kaltleiter: | 1 | Länge der Kaltleiter: | 30000 mm | Geeignet für Feuchträume: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 331,61* | € 380,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,18* | € 382,48* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 335,85* | € 384,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 336,33* | € 385,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 367,18* | € 420,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|