Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipolheizmatte 50x1600cm,960W,230V 122-LM5-1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipolheizmatte 50x1600cm,960W,230V 122-LM5-1600
Dipolheizmatte 50x1600cm,960W,230V 122-LM5-1600
Artikel-Nr.:
     3517K-29150927
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     39683
EAN/GTIN:
     9120061391464
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Dipolheizmatte 50x1600cm,960W,230V 122-LM5-1600

Die Laminotherm Heizmatte LM ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat-, und Korkböden und auch zur Beheizung von gut isolierten Räumen. Das Heizsystem wird schwimmend verlegt. Das verstärkte Aluminiumgewebe garantiert eine optimale Wärmeverteilung und verhindert die Bildung von Hot Spots. Die Heizmatte ist elektrosmogarm, durch den 1,3 mm dünnen Aufbau und dank Dipol-Ausführung sehr einfach zu verlegen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
960 W
Leistung:
120 W/m²
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
55 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 395,04*
€ 477,88*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 397,86*
€ 478,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,88*
€ 568,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,84*
€ 566,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,91*
€ 544,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,85*
€ 523,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,04*
€ 470,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
28353
ab € 39,30*
Zubehör
Etherma
27544
ab € 27,36*
Zubehör
Etherma
38553
ab € 71,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.