Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank f. 15 Heizkreise ACS-30-EU-PCM2-15-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrank f. 15 Heizkreise ACS-30-EU-PCM2-15-20
Schaltschrank f. 15 Heizkreise ACS-30-EU-PCM2-15-20
Artikel-Nr.:
     3517K-29150955
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-012870
EAN/GTIN:
     5414506014365
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank ip54
schaltschrank
schaltschrank tiefe 300

Schaltschrank f. 15 Heizkreise ACS-30-EU-PCM2-15-20

Ein modulares, zentrales Regelungs- und Überwachungssystem für unterschiedliche Anwendungen. Schaltschrank, 15 x 20 A, für das Regelungs- und Überwachungssystem ACS-30.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..400 V
Spannungsart:
AC
Breite:
1000 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
300 mm
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.043,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.177,03*
€ 20.440,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.151,43*
€ 20.410,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.074,65*
€ 20.318,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.049,05*
€ 20.288,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17.043,69*
€ 20.281,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.