Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler elektronisch RAYSTAT-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3517K-29151179
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-016962
EAN/GTIN:
     5414506017663

Temperaturregler elektronisch RAYSTAT-M2

Für die Freiflächenbeheizung bzw. Dachrinnen- und Fallrohrbeheizung in kleinen oder mittleren Bereichen
Thermostat zur DIN-Schienenmontage. IP20.
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Sensortyp:
Fernfühler
Bemessungsspannung:
207..253 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Textführung im Display:
nein
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 182,42*
€ 224,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 186,34*
€ 225,91*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 195,665*
€ 234,055*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 217,96*
€ 262,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 234,055*
€ 278,52545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,425*
€ 270,63575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,935*
€ 260,53265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,665*
€ 232,84135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 468,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.