| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29151213 Herst.-Nr.: VZ-EG35 EAN/GTIN: 4250939308135 |
|
|
| | |
| Betondecke-EB-Gehäuse f.VH-I03535 VZ-EG35 Einbaugehäuse aus verzinktem Blech vorgerichtet für den Einbau einer Vitramo Infrarotheizung VH-I03535 in eine Beton- Halbfertigteildecke, Abmessung 342x342x63mm, Kabeldurchführung einseitig D=25mm. Weitere Informationen: | | Verstellbar: | ja | Geeignet für Heizkörperhöhe: | 42 mm | Geeignet für Plattenheizkörper: | nein | Geeignet für Gliederheizkörper: | nein | Geeignet für Kompaktheizung: | nein | Einlage/Beschichtung: | nein | Lackiert: | nein | Geeignet für Heizkörper mit runder/scharfer Oberseite: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,70* | € 47,47* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,62* | € 47,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,74* | € 48,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|