Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbegleitheizband 204W, 12m FPT-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbegleitheizband 204W, 12m FPT-12
Rohrbegleitheizband 204W, 12m FPT-12
Artikel-Nr.:
     3517K-29151782
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     37356
EAN/GTIN:
     9120015725505
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Rohrbegleitheizband 204W, 12m FPT-12

Das ICESTOP TRACE schützt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schäden. Das Modell FPT ist ein steckerfertiges, selbstregulierendes Heizband mit einer Leistung von 17 W/m bei °C. Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter 3°C ein und bei 9°C wieder aus. Kann an Kunststoffrohren verlegt werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Länge:
12 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 224,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,82*
€ 225,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
28353
ab € 42,63*
Zubehör
Etherma
28409
ab € 18,35*
Zubehör
Etherma
28893
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.