Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Wandhalterung f.Solamagic S1,Titan SM-S1-T-WH-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Wandhalterung f.Solamagic S1,Titan SM-S1-T-WH-T
T-Wandhalterung f.Solamagic S1,Titan SM-S1-T-WH-T
Artikel-Nr.:
     3517K-29151836
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300048
EAN/GTIN:
     4026911100703

T-Wandhalterung f.Solamagic S1,Titan SM-S1-T-WH-T

T-Wandhalterung für SOLAMAGIC S1+.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagehilfe
Für Dübellöcher:
ja
Für Schalterdosen:
nein
Für Türbohrungen:
nein
Länge:
138 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,06*
€ 47,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,46*
€ 50,62*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,26*
€ 51,55*
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 52,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9300170
ab € 294,13*
Zubehör
Etherma
9300176
ab € 323,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.