| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29152097 Herst.-Nr.: SZ18300263 EAN/GTIN: 5414506019940 |
| |
|
| | |
| Heizmatte im Komplettpaket 230V, 160W/m², 2,0m² R-QN-P-2,0M2/SE.WIFI Für die Fußbodenbeheizung in Renovierungsprojekten, auf stabilen Unterböden und unter Fliesen, Holz und PVC. 230 V, 160 W/m², 2 m², mit SENZ-WIFI-Thermostat. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heizkabel | Mit Trägermatte: | ja | Fixierung des Heizleiters: | sonstige | Selbstklebend: | ja | Anschlussspannung: | 207..253 V | Anschlussleistung: | 0..320 W | Leistung: | 160 W/m² | Heizleiterbelastung: | 11 W/m | Widerstand: | 163 Ohm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,73* | € 307,28* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 260,87* | € 307,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 371,24* | € 434,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|