| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29152538 Herst.-Nr.: 0020262333 EAN/GTIN: 4024074833292 |
| |
|
| | |
| Zusatzheizung 1,5kW 0020262333 Zusatzheizung 1,50 kW arbeitet als Direktheizung wenn die Heizlast nicht aus dem Speicher gedeckt werden kann verwendbar für VSU 700/5 EL Weitere Informationen: | | Heizleistung: | 1,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,23* | € 149,35* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,83* | € 149,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,37* | € 150,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 122,11* | € 151,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,89* | € 162,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|