Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussbodenheizung 6.0m²,100x600cm,960W 162-DS1-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fussbodenheizung 6.0m²,100x600cm,960W 162-DS1-600
Fussbodenheizung 6.0m²,100x600cm,960W 162-DS1-600
Artikel-Nr.:
     3517K-29152755
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     39067
EAN/GTIN:
     9120061394830
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Fussbodenheizung 6.0m²,100x600cm,960W 162-DS1-600

Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
960 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
55 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 333,21*
€ 403,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,80*
€ 404,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,97*
€ 480,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,23*
€ 479,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,21*
€ 396,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
29851
ab € 3,80*
Zubehör
Etherma
35508
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.