Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantheizband Dach+Kastenrin.30W/m eTRACE-30CHT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Konstantheizband Dach+Kastenrin.30W/m eTRACE-30CHT
Konstantheizband Dach+Kastenrin.30W/m eTRACE-30CHT
Artikel-Nr.:
     3517K-29153069
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40909
EAN/GTIN:
     9120105410472
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantheizband Dach+Kastenrin.30W/m eTRACE-30CHT

Das Konstantheizband eTRACE-30CHT eignet sich ideal zur Dachrinnenbeheizung von Kastenrinnen. Das Heizband ist weichelastisch aus isoliertem, flexiblem Bandelement und mit Silikonmantel. Ausführung gemäß VDE-Vorschrift mit verlötetem Widerstandsdraht. Es legt sich plan in die Dachrinne und verhindert zuverlässig eine Tunnelbildung des Schnees. Um für die Dachrinnenbeheizung möglichst niedrige Betriebskosten zu erreichen, ist es notwendig, dass das Heizband einen optimalen Kontakt zur Dachrinne besitzt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
200 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
8 mm
Breite:
11 mm
Länge:
1 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,13*
€ 11,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 11,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,63*
€ 13,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,53*
€ 13,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,08*
€ 13,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,66*
€ 12,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,22*
€ 12,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
26586
ab € 15,51*
Zubehör
Etherma
27858
ab € 40,51*
Zubehör
Etherma
26585
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.