Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmestahler Elztrip 3600W,400 Volt,IP44 EZ336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmestahler Elztrip 3600W,400 Volt,IP44 EZ336
Wärmestahler Elztrip 3600W,400 Volt,IP44 EZ336
Artikel-Nr.:
     3517K-29153194
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     11070
EAN/GTIN:
     7393410001778
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotstrahler deckenstrahler

Wärmestahler Elztrip 3600W,400 Volt,IP44 EZ336

EZ300 wurde für vollständiges und zusätzliches Heizen in industriellen Umgebungen wie Lagerhallen, Werkhallen etc. entwickelt. EZ300 ist ein Wärmestrahler mit drei Heizpaneelen mit diskretem, robustem Design, das sich gut in die Elektroinstallationen einfügt. Die Komponenten sind integriert und die Oberfläche ist so strukturiert, dass ein optimaler Wirkungsgrad erzielt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Spannung:
400 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
3600 W
Max. Heizleistung:
3600 W
Min. Montagehöhe:
4 m
Max. Montagehöhe:
15 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 704,86*
€ 820,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 711,08*
€ 820,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,21*
€ 976,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,50*
€ 954,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,97*
€ 913,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,34*
€ 884,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,86*
€ 838,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.