Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturleitung 2-m-Fertigzuschnitt CCON25-CHT-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochtemperaturleitung 2-m-Fertigzuschnitt CCON25-CHT-2M
Artikel-Nr.:
     3517K-29154210
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-003284
EAN/GTIN:
     5414506007770

Hochtemperaturleitung 2-m-Fertigzuschnitt CCON25-CHT-2M

Schutzschlauch-System zum mechanischen Schutz von Parallel-Heizkabeln. Ex-Zulassung. Schutzschlauchsystem für Parallel-Heizkabel (hohe Temperaturen), auf 2 m vorkonfektioniert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Installation im Freien:
ja
Innendurchmesser:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,00*
€ 348,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,89*
€ 325,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.