| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29154238 Herst.-Nr.: 1244-007238 EAN/GTIN: 5414506010626 |
| |
|
| | |
| Warnschild Deutsch, Frz.+Ital. LAB-ETLDE/FR/ITWHITE Zur Identifikation von Rohrleitungen und Behältern in Begleitheizungssystemen. Warnschild, Deu., Fr., Ital. Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Wasserfest: | nein | Mit Warn-/Hinweissymbol: | ja | Symbol: | sonstige | Mit Warn-/Hinweistext: | ja | Bedeutung des Aufdrucks: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,79* | € 4,47* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|