Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel-Set 230V 20W/m,71m ,m.Therm. R-BL-C-71M/SENZ-WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkabel-Set 230V 20W/m,71m ,m.Therm. R-BL-C-71M/SENZ-WIFI
Artikel-Nr.:
     3517K-29154382
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300425
EAN/GTIN:
     5414506019735
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizkabel-Set 230V 20W/m,71m ,m.Therm. R-BL-C-71M/SENZ-WIFI

Für die Fußbodenbeheizung, üblicherweise in Neubauten, direkte Verlegung in 10 50 mm Estrich. 230 V, 20 W/m, 71 m, SENZ-WIFI-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
71 m
Farbe:
blau
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,49*
€ 487,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,56*
€ 482,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,99*
€ 451,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,27*
€ 408,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.