Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 230V DTCE-175 2165W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-29155086
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83901960
EAN/GTIN:
     5703466158494
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte 230V DTCE-175 2165W

Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau im oder unter dem Estrich. Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-2165 W
Leistung:
175 W/m²
Heizleiterbelastung:
13,1 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
6000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,44*
€ 630,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,53*
€ 625,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,11*
€ 598,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,38*
€ 584,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,98*
€ 548,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.