Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatten incl. Trittschall Devidry 55 4qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-29157066
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     89300006
EAN/GTIN:
     5703466177846
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatten incl. Trittschall Devidry 55 4qm

Bodentemperiersystem für Laminat und Teppichbeläge, Verlegung auf Beton- oder Holzuntergründen, keine Spachtelmasse oder Flexkleber erforderlich, die Bahnen werden schwimmend verlegt. Das steckerfertige System besitzt dank seiner Schaummattenkonstruktion gleichzeitig eine Trittschalldämmung von 17 dB. Aufbauhöhe ca. 8 mm, Spannung 230 V, Schutzart IP X7,Dämmwert 8 W/m²K, Leistung 55 W/m², Breite 100 cm, Fläche 4,0 m², beheizte Fläche 3,4 m²
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-187 W
Leistung:
55 W/m²
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
1400 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,93*
€ 377,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.