| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29157075 Herst.-Nr.: 89300032 EAN/GTIN: 5703466179376 |
|
|
| | |
| Ausgleichsplatten incl. Trittschall Devidry FM 4 Ausgleichselemente ohne Heizleitungen, Verlegung auf Beton- oder Holzuntergründen, keine Spachtelmasse oder Flexkleber erforderlich, die Bahnen werden schwimmend verlegt. Aufbauhöhe ca. 8 mm, Dämmwert 8 W/m²K, Fläche 4,0 m², 400 x 100 cm Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Ausführung: | sonstige | Stärke: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,53* | € 213,38* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,77* | € 214,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 230,49* | € 280,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|