Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -71m-85m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -71m-85m
Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -71m-85m
Artikel-Nr.:
     3517K-29157615
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-001518
EAN/GTIN:
     5414506005714
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -71m-85m

Selbstregelndes Heizband bestehend aus zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen mit einem Querschnitt von 1,9 mm2, dem dazwischenliegenden, molekularvernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen Isolierhülle aus modifiziertem Polyolefin, einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze (Widerstand max. 0,009 Ohm/m gemäß VDE 0254) und einem orangenen, robusten, 1,8 mm dicken Schutzmantel aus modifiziertem Polyolefin, Länge 71 bis 85 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
90 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
9,5 mm
Breite:
18,9 mm
Länge:
85 m
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.503,46*
€ 2.730,71*
€ 5,95*
ab € 2.516,20*
€ 2.731,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.730,71*
€ 3.249,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.707,19*
€ 3.221,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.601,84*
€ 3.096,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.546,41*
€ 3.030,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.503,46*
€ 2.979,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.