| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29157632 Herst.-Nr.: 1244-000965 EAN/GTIN: 5414506004090 |
|
|
| | |
| Isolierungseinführung IEK-20-M Eine Reihe von Isolierungseinführungen. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Isolierungseinführung mit Montageplatte für Ummantelung, für FS-x-2X, HWAT-L, HWAT-M Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Farbe: | schwarz | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,21* | € 18,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 13,47* | € 18,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,09* | € 19,72* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,68* | € 21,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|