Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück M25/M20 EEx d, Messing REDUCER-M25/20-EEXD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück M25/M20 EEx d, Messing REDUCER-M25/20-EEXD
Artikel-Nr.:
     3517K-29159054
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     404287-000
EAN/GTIN:
     5414506003109
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

Reduzierstück M25/M20 EEx d, Messing REDUCER-M25/20-EEXD

Eine Reihe von Adaptern und Reduzierstücken. Geeignet für Ex-Bereiche. Messing-Stahl-Reduzierstück, M25/M20, Ex-Bereiche (ex d)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
31,6 mm
Sechskant Eckmaß:
36,3 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.