Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 125W 230V DTCE-20 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-29159694
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1116
EAN/GTIN:
     5703466211908
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Heizleitung 125W 230V DTCE-20 6m

Montagefertige Heizleitung 6,0 m, 125 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 6,0 m, Leistung 125 W
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7,5 mm
Höhe:
7,5 mm
Länge:
6 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,86*
€ 76,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,02*
€ 79,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,62*
€ 80,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 92,20*
€ 115,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
140F1511
ab € 22,89*
Zubehör
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Devi
19805449
ab € 9,45*
Zubehör
Danfoss
19406008
ab € 4,43*
Zubehör
Devi
19808236
ab € 29,76*
Zubehör
Devi
19808234
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.